| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105463 Herst.-Nr.: 2065585 EAN/GTIN: 5010266368757 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9514.0300 L, 2065585 (468342), Hochfester 1K Epoxid-Klebstoff 300 ml Kartusche Produkt 9514 Alte IDH Nr. 468342 Warmhärtend oder induktionshärtend - Hohe Scher- und Schälfestigkeit - Beständig gegenüber hohen Temperaturen (180 °C) Loctite® Hysol® 9514 ist ein hochfester 1K Epoxid-Klebstoff, der sich für Spaltfüllungen und Anwendungen mit hoher Temperaturbeständigke, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 492 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, HOCHFESTER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, 2 Komponenten Kaltkleber, 2-Komponenten Klebstoffe, 2-Komponenten-Kleber, 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Loctite Hysol 9514, 300ml, 300gr, 300g, 9514 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 52,93* | € 61,80* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,65* | € 63,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,20* | € 67,13* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,88* | € 97,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|