| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105454 Herst.-Nr.: 2056904 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9489.0400 L, 2056904 (451184), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 400 ml Doppelkartusche Produkt 9489 Alte IDH Nr. 451184 Lange Verarbeitungszeit - Elastisch (Bruchdehnung: ~ 60 %) - Hohe Stoßfestigkeit Loctite® Hysol® 9489 A&B ist ein universell einsetzbarer 2K Epoxid- Klebstoff, für spannungsarmes und besonders stoßfestes Kleben großer Flächen. Ideal zum Verkleben von Mate, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 641 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, UNIVERSELLER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 9489, 400ml, 400gr, 400g, 9489 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,05* | € 105,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,80* | € 105,92* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,93* | € 135,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,95* | € 146,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|