| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105441 Herst.-Nr.: 2061254 EAN/GTIN: 5010266366685 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9461.0050 L, 2061254 (451232), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 50 ml Doppelkartusche Produkt 9461 Alte IDH Nr. 451232 Nichttropfend - Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme (4 min. bei 120 °C) - Hohe Schälfestigkeit Loctite® Hysol® 9461 A&B ist ein hochfester 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, die Spaltfüllungen und hohe Schälfestigkeit erfordern. Ideal zum Verkleb, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 92 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, HOCHFESTER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, 50ml, 50gr, 50g, 9461 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,31* | € 24,94* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,40* | € 25,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,90* | € 27,13* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,04* | € 27,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,07* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3862* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|