| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105439 Herst.-Nr.: 2036183 EAN/GTIN: 5010266367255 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9455.0050 L, 2036183 (451278), 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 50 ml Doppelkartusche Produkt 9455 Alte IDH Nr. 451278 Fließfähig - Hochtransparent - Elastisch (Bruchdehnung: ~ 80 %) Loctite® Hysol® 9455 A&B ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff, der eine optisch transparente Klebefuge und hohe Stoßfestigkeit bietet. Ideal zum Verkleben und Vergießen optischer Komponen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, 5-MINUTEN, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 9455, 50ml, 50gr, 50g, 9455 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,70* | € 23,35* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 23,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,93* | € 26,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,93* | € 28,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,13* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|