| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105367 Herst.-Nr.: 303140 EAN/GTIN: 4033267222331 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7800.0400 L, 303140, Zinkspray 400 ml Produkt 7800 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 388 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray loctite 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, ZINKSPRAY, BESCHICHTUNG, LOCTITE, 400ml, 400gr, 400g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,47* | € 13,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 14,34* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,66* | € 14,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,78* | € 17,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,67* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02633* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|