| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105348 Herst.-Nr.: 579836 EAN/GTIN: 4058093019092 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7386.0500 L, 579836, Aktivator Set 500 ml Dose Produkt 7386 Typ 7386. 500ml,Loctite Aktivator Set. alternativ 16899S, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 588 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite aktivator 500 ml, adhesion primer, loctite haftvermittler, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, 500ml, 500gr, 500g, SF 7386 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,73* | € 113,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,33* | € 114,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,22* | € 127,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,77* | € 137,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,26* | € 137,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,18746* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|