| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105330 Herst.-Nr.: 333369 EAN/GTIN: 5010266348827 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7240.0090 L, 333369, Aktivator 90 ml Spraydose Produkt 7240 Lösemittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung auf passiven Oberflächen wie rostfreiem Stahl, Aluminium oder passivierten Metallen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 125 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, druckluft winkelstück, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, 90ml, 90gr, 90g, SF 7240 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 19,50* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,64* | € 19,60* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,73* | € 20,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,64* | € 20,95* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,30* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|