| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105325 Herst.-Nr.: 88365 EAN/GTIN: 5010266255804 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7070.0400 L, 88365, Schnellreiniger 400 ml Pumpflasche Produkt 7070 Typ 7070. 400ml,Loctite Schnellreiniger. Pumpflasche, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 406 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite, SCHNELLREINIGER, REINIGER, LOCTITE, Loctite 7070, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, 400ml, 400gr, 400g, 7070 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 14,58* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,26* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,96* | € 15,33* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,09* | € 16,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,59* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02728* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|