Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105321 Herst.-Nr.: 135366 EAN/GTIN: 5010266254241 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7063.0150 L, 135366, Schnellreiniger 150 ml Produkt 7063 Schnellreiniger zur Teilereinigung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Ideale Oberflächenvorbereitung von Klebeflächen. Kann an Metallen, Glas, Gummi, den meisten Kunststoffen sowie lackierten Oberflächen ve, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 169 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schnellreiniger 150ml loctite, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite, SCHNELLREINIGER, REINIGER, LOCTITE, Loctite 7063, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, 150ml, 150gr, 150g, SF 7063 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,86* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,87* | € 7,01* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,42* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,14* | € 7,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,67* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|