| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105302 Herst.-Nr.: 1804391 EAN/GTIN: 5010266007199 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
648.2000 L, 1804391 (268425), Fügeklebstoff bis 0,15 mm Spalt hochfest, 2 l Beutel Produkt 648 Alte IDH Nr. 268425 Universelles Fügeprodukt (Bag-in-Box) mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit (bis 175°C). Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2413 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 648, 2000ml, 2000gr, 2000g, 648 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,53* | € 1.239,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,13* | € 1.245,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.222,65* | € 1.318,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.289,44* | € 1.389,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.388,45* | € 1.491,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 574,265* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|