| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105295 Herst.-Nr.: 234866 EAN/GTIN: 5010266641706 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
641.0250 L, 234866, Fügeverbindung bis 0,10 mm 250 ml Produkt 641 Empfohlen für zylindrische Teile die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen wiez.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 316 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEVERBINDUNG, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite 641, 250ml, 250gr, 250g, 641 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 161,94* | € 176,17* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 161,07* | € 176,54* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 159,63* | € 179,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,16* | € 183,38* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 179,09* | € 202,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,63664* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|