| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105287 Herst.-Nr.: 601401 EAN/GTIN: 5010266640686 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
640.0250 L, 601401, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 640 Typ 640. 250ml,Loctite Fügeprodukt, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 328 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 640, 250ml, 250gr, 250g, 640 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,81* | € 182,09* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,39* | € 182,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 160,71* | € 183,51* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 182,52* | € 199,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 210,17* | € 234,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,63524* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|