Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510.0050 L, Loctite Flächendichtung bis 0,25 mm Spalt mittelfest, 50 ml Kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-105136
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     237296
EAN/GTIN:
     5010266002989
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

510.0050 L, 237296, Flächendichtung bis 0,25 mm Spalt mittelfest, 50 ml Kartusche Produkt 510 Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Loctite®510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen. P1 NSF Reg. No.: 123007., Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Flüssigdichtstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, FLÄCHENDICHTUNG, FLÄCHE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 510, 1760000781, 5010266002989, 1450464, 1494888, 50ml, 50gr, 50g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 27,15*
Lager 260
91
1
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 27,57*
2 Tage
12
1
€ 3,95*
ab € 20,64*
€ 27,71*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 28,59*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 22,12*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4092* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.