| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105061 Herst.-Nr.: 2732334 EAN/GTIN: 4058093036365 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
406/770.20/10 L, 2732334 (142457, 563953), Kunststoff Klebeset 406 / 770 Blister 20/10 g Flasche Produkt 406/770 Kunststoff Klebeset 406 / 770 (Blister). Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 111 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Kleber, Gummikleber, Hochtemperaturkleber, Klebeset, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, KUNSTSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 403, Loctite 406, Loctite 770, 30ml, 30gr, 30g, 406 TAK PAK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,16* | € 41,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,04* | € 41,76* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,27* | € 42,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 38,06* | € 49,16* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 38,43* | € 49,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|