| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105059 Herst.-Nr.: 233700 EAN/GTIN: 4100630406503 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
406.0100 L, 233700, Sofortklebstoff 100 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 406 Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 123 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sekundenkleber typ 406, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 406, 100ml, 100gr, 100g, 406 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,18* | € 72,27* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 57,47* | € 72,60* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 73,05* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 73,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,64* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|