Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105049 Herst.-Nr.: 195904 EAN/GTIN: 4100630295930 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
401.0003 BL L, 195904, Sofortklebstoff 3 g Tube Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 401 Universal-Sofortklebstoff (Blister). Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex blitzkleber 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 401, 4270605153, 4100630295930, 195904, 948103, 1760000550, 1450437, 1483671, 3ml, 3gr, 3g, 401 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 4,25* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 3,19* | € 4,26* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,00* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,66* | € 4,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,92334* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|