| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105029 Herst.-Nr.: 195891 EAN/GTIN: 5010266147239 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3474.0500 M L, 195891, Epoxy-Klebstoff 2K mineral- gefüllt, ST 4 Handfest in 180 min, 500 g Dose Produkt 3474 Selbstschmierend - Hohe Verschleißfestigkeit - Temperaturbeständig (120 °C) Loctite® Hysol® 3474 A&B ist ein mineralgefüllter 2K Epoxid- Klebstoff, der eine selbstschmierende Oberfläche bildet, um den Abrieb bei beweglichen Teilen zu verringern. Ideal für, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 622 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g, EPOXY-KLEBSTOFF, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Hysol 3474, 500ml, 500gr, 500g, 3474 A+B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 56,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,47* | € 59,63* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 47,75* | € 59,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,19* | € 64,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,62* | € 70,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|