| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104983 Herst.-Nr.: 142731 EAN/GTIN: 5010266247069 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
307.0050 L, 142731, Konstruktionsklebstoff 50 ml Tube Produkt 307 Typ 307. 50ml,Loctite Konstruktionsklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 74 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Loctite 307, 50ml, 50gr, 50g, 307 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 57,42* | € 63,62* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,64* | € 66,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,79* | € 67,19* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 66,54* | € 72,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 59,49* | € 73,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|