| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104972 Herst.-Nr.: 268406 EAN/GTIN: 5010266336602 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
290.2000 L, 268406, Schraubensicherung bis M 6 hochfest, 2 L Beutel Produkt 290 Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2314 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 290, 2000ml, 2000gr, 2000g, 290 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 932,42* | € 1.018,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 931,11* | € 1.023,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 993,90* | € 1.083,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,40* | € 1.141,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,43* | € 1.171,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 466,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|