| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104937 Herst.-Nr.: 1335906 EAN/GTIN: 5010266000893 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
270.0250 L, 1335906, Schraubensicherung bis M 20 250 ml Produkt 270, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 327 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Gewindedichtung, Loctite 270, 250ml, 250gr, 250g, 270 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,17* | € 142,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,12* | € 143,08* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,42* | € 144,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,52* | € 145,63* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 140,71* | € 153,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,48448* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|