| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104927 Herst.-Nr.: 231678 EAN/GTIN: 5010266259307 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
259.0050 L, 231678, Schraubensicherung bis M 12 niedrigfest, 50 ml Flasche Produkt 259 Typ 259. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 259, 50ml, 50gr, 50g, 259 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 47,70* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,07* | € 50,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,50* | € 50,49* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 51,99* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 48,51* | € 54,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7814* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|