| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104893 Herst.-Nr.: 230697 EAN/GTIN: 4100630000411 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
241.0010 L, 230697, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 10 ml Flasche Produkt 241 Typ 241. 10ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 241, 10ml, 10gr, 10g, 241 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 11,19* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,46* | € 11,26* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,11* | € 11,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,93* | € 12,06* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,833* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|