| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104881 Herst.-Nr.: 231543 EAN/GTIN: 5010266223322 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
225.0050 L, 231543, Schraubensicherung bis M 36 niegrigfest, 50 ml Tube Typ 225. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite schraubensicherung niedrigfest, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 225, 50ml, 50gr, 50g, 225 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 40,05* | € 45,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,18* | € 47,23* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,64* | € 47,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,37* | € 50,40* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7436* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|