| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104873 Herst.-Nr.: 142486 EAN/GTIN: 5010266222721 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
222.0250 L, 142486, Schraubensicherung bis M 36 niegrigfest, 250 ml Flasche Produkt 222 Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöstwerden. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc. Ebenfalls geeignet für die Anwendung an Metallen die bei d, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 316 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 222, 250ml, 250gr, 250g, 222 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 122,94* | € 136,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,45* | € 145,50* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 154,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,61* | € 169,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,00* | € 171,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,4898* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|