Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 454-56-24-8,4-55, Ganter Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1042983
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     454-56-24-8,4-55
EAN/GTIN:
     4045525431119
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 454-56-24-8,4-55, Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Außendurchmesser d1:
56
Höhe h:
24
Innendurchmesser d2:
8.4
härte:
55, mittel
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d3:
19.5
s:
2
härte 55:
577
max. Federweg ~ in mm:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, gm anschlag puffer, ANSCHLAGPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
5
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,94*
2 Tage
99
1
€ 9,90*
ab € 4,60*
€ 6,51*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.