Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 9080-16-B10-EG, Ganter Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1010526
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9080-16-B10-EG
EAN/GTIN:
     4045525389830
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 9080-16-B10-EG, Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Außendurchmesser d1:
16
Bohrung d2:
B 10
Form:
EG, einfach, Gleitlager
Werkstoff:
ST, Stahl
l1 Form EG:
52
l3:
26
t max. Einbaulänge der Welle:
15
max. Drehmoment in Nm:
3
d2Filter:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.047 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,65*
5 Tage
29
3
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
1 Tag
29
1
€ 9,90*
ab € 7,44*
€ 10,40*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,15*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.