| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1008599 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026359118643 EAN/GTIN: 4026359118643 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4026359118643, Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 300mm x 33m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Länge: | 33 m | Stärke: | 0,13 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MALER-ABDECKFOLIE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,56* | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,59* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,77* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,73* | € 3,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,58* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 9,9 m² (ab € 0,27475* pro m²) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|