| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951569 Herst.-Nr.: FORUM9H08-1 EAN/GTIN: 4317784946513 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900090122, Schrankgehäuse, RAL 7016 anthrazit , Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher , Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden , Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse , Bis 1 t belastbar , Gehäuse-Tiefe 575 mm , 3 Gehäuse-Breiten Breite 600 mm Breite 700 mm Breite 900 mm , 5 verschiedene Gehäuse-Höhen 620 mm 820 mm 920 mm 1020 mm 1220 mm Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren. Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen. Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen. Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen. Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7016 | Schubladeninnenmaß BxT: | 800x450 mm | Maße BxTxH: | 900x575x820 mm | Nutzhöhe: | 700 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784946513 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00090122, SCHRANKGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 182,04* | € 224,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,51* | € 246,47* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,31* | € 274,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|