Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059097, Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-893512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1150931
EAN/GTIN:
     4053569778671
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059097, Müllgroßbehälter 120 l Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht. , Herstellung: Gemäß DIN EN 840-1 , Material: HDPE , Alterungsbeständig: Durch spezielle UV-Stabilisierung , Hohe Stabilitätund Belastbarkeit , Leichte Handhabung und Beweglichkeit , Inklusive Befestigungsschelle, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9760 GRAMM
Inhalt:
120 l
Maße BxHxT:
482x993x552 mm
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
1150931
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe rot, abfalltonne 120l, abfalltonnen kunststoff, 00059097, GROSSMÜLLTONNE, 4053569778671, 1480572
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 84,36*
11 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 95,82*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 96,16*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 96,16*
Lager 260
47
1
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 110,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,64*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,50*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,34*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,86*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,25*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,13*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,56*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.