Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059094, Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-893509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1150932
EAN/GTIN:
     4053569778640
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059094, Müllgroßbehälter 120 l Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht. , Herstellung: Gemäß DIN EN 840-1 , Material: HDPE , Alterungsbeständig: Durch spezielle UV-Stabilisierung , Hohe Stabilitätund Belastbarkeit , Leichte Handhabung und Beweglichkeit , Inklusive Befestigungsschelle, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9760 GRAMM
Inhalt:
120 l
Maße BxHxT:
482x993x552 mm
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
1150932
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe grün, abfallgroßbehälter grün, abfallgroßbehälter 120 l grün, 00059094, GROSSMÜLLTONNE, 4053569778640, 1481698
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 83,38*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 88,14*
3 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 88,14*
12 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 88,55*
Lager 260
25
1
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 109,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,49*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,61*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,37*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,11*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,40*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,34*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,11*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,04*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,90*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.