| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785349 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228985 EAN/GTIN: 4053569228985 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900042072, Geldkassette, blau Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet. , Material: Stahlblech, nahtlos gezogen , Griff: vernickelt , Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Deckel: mit Schaumstoffeinlage , Farbe: blau, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 300x240x90 mm | Gewicht: | 1,85 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,82* | € 26,81* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 26,91* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,16* | € 28,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,13* | € 28,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,38* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|