Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041073, Palettenaufsatz Typ 64 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-784526
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.024
EAN/GTIN:
     4035694002159
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041073, Palettenaufsatz, Typ 64 Diese Palettenaufsätze sind passend für Euro- oder Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend zusammengelegt und gefaltet werden. , Material: robuste Schweißkonstruktion aus Stahl , Oberfläche: lackiert in RAL 5012 lichtblau, verzinkt auf Anfrage lieferbar , Alle 4 Seiten vergittert , Maschen: 100x100 mm , Mit halb abklappbarer Längsseite (1200 mm) , Gestapelt nicht verfahrbar, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39000 GRAMM
Maße LxB:
1200x1000 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
stapelbar Anzahl:
4
Gewicht:
32,5 kg
Auflast:
750 kg
Herstellerartikelnummer:
pa-100.024
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 181,97*
€ 221,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,51*
€ 221,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 223,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,60*
€ 223,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 233,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,96*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,87*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,86*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,05*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,35*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 59,94*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,32*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,70*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,04*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,60*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.