Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040893, EuroBox 422,400x300x220mmGriffe offen,grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737778
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456730
EAN/GTIN:
     4005187567304
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040893, ProfiPlus EuroBox Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte. , Material: Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar , Wände: rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung , Umlaufender Rand: wirkt verriegelndund selbstzentrierend , Ergonomiegriffe: wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau) , Formbeständig: –10 °C bis +60 °C , Beständigkeit: gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen , Stapelbar: bei gleicher Breite und Länge Lieferung erfolgt ohne Deko und Deckel., Fabrikat: Allit
Weitere Informationen:
Typ:
422
Griff:
offen grau-blau
Nutzmaß (B x T x H):
365 x 265 x 215
Außenmaße (B x T x H):
400 x 300 x 220 mm
Herstellerartikelnummer:
456730
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6675*
€ 12,8175*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 13,09*
5 Tage
170
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,15*
3 Tage
120
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,75*
€ 13,34*
Lager 260
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,51*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,20*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,47*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.