Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6821, Fetra Scheren-Hubwagen 6821 - 1 to., Gabellänge 1.115 mm Gabellänge 1.115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6821
EAN/GTIN:
     4017976068213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6821, Scheren-Hubwagen 6821 - 1 to., Gabellänge 1.115 mm Gabellänge 1.115 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
1640
Gesamtbreite (mm):
687
Hubbereich (mm):
85 - 830
Gabellänge (mm):
1115
Gabelbreite (mm):
153
Tragbreite (mm):
526
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
70 x 70
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
135
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.097,08*
€ 1.174,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,02*
€ 1.198,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,93*
€ 1.198,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,50*
€ 1.226,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.143,60*
€ 1.231,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,49*
€ 1.426,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,29*
€ 1.417,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,07*
€ 1.375,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,87*
€ 1.349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,02*
€ 1.332,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 107,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.