Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951, Fetra Fahrwerk, verstellbar 6951, Tragplatte 250 x 200 mm, 6 t Tragplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-736983
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6951, Fahrwerk, verstellbar 6951, Tragplatte 250 x 200 mm, 6 t Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
6000
Gesamtlänge (mm):
320
Gesamtbreite (mm):
268
Gesamthöhe (mm):
110
Hinweis:
Tragplatte 250 x 200 mm
Anzahl Achsen:
4
Anzahl Tragrollen:
8
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
30
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, FAHRWERK,
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 390,34*
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 343,66*
€ 397,68*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,76*
€ 401,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 359,64*
€ 415,88*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 416,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 397,68*
€ 473,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 389,24*
€ 463,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 369,90*
€ 440,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 356,91*
€ 424,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 343,66*
€ 408,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.