Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6956, Fetra Fahrwerk, lenkbar 6956, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragplatte 18


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6956, Fahrwerk, lenkbar 6956, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
3000
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
104
Hinweis:
Tragplatte 185 x 150 mm
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
4
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
15
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, FAHRWERK,
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,49*
€ 205,65*
Lager 260
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 209,39*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,38*
€ 211,39*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,08*
€ 215,34*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 217,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,39*
€ 249,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 205,15*
€ 244,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 195,59*
€ 232,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,42*
€ 226,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,75*
€ 212,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.