Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030280, Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-727323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569220293
EAN/GTIN:
     4053569220293
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030280, Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und Quick-Lift-Funktion. , Quick-Lift-Funktion: doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten , Zusatzstützen: sicherer Stand bei angehobenen Gabeln , Hubzylinder: einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen , Serienmäßig: Überlastsicherung , Deichsel: ergonomisch, verstärkt , Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen , Bereifung: Lenkräder,Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung , Pulverbeschichtung: kratzfest, gelb, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106000 GRAMM
Tragkraft:
1000 kg
Hubhöhe:
800 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
Gabelzinken:
1140x160x40 mm
Gabelbreite:
520 mm
Gewicht:
106 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, 00030280, SCHERENGABELHUBWAGEN, 4262604200, 4053569220293, 1234343, 1500520
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
121
Frei Haus
ab € 512,74*
€ 574,31*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 557,89*
€ 623,13*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 559,45*
€ 624,35*
Frei Haus
ab € 561,31*
€ 627,75*
Frei Haus
ab € 563,16*
€ 627,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,87*
€ 674,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,70*
€ 650,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.