Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029543, Druck-Verschlussbeutel 50x70mm, 50my,VE2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-669113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8160091
EAN/GTIN:
     4053569149938
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029543, Druckverschlussbeutel, 50 µm und 90 µm Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar. , Lebensmittelrechtlich unbedenklich: gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt , Verschluss hält auch unter Belastung , Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm * Breite: offene Seite., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite*:
50 mm
Länge:
70 mm
Stärke:
50 µm
VE/Stück:
2000
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, 00029543, DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, 4053569149938, 1497299
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 27,95*
€ 36,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 28,01*
€ 36,39*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 37,52*
6 Tage
105
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 29,52*
€ 38,40*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 38,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.