Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029503, Wellpapp-Versandt.VE100 234x330mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030071
EAN/GTIN:
     4053569141352
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029503, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss: mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung) , Aufreißfaden: für schnelles und einfaches Öffnen Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
230x325 mm
Passend für DIN:
A4**
Gewicht:
63 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a4, karton tasche, 00029503, WELLPAPPE-VERSANDTASCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,46*
€ 103,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 105,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 121,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,57*
€ 125,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,75*
€ 124,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,20*
€ 118,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,45*
€ 96,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.