Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028502, Gitterbehälter 1t,vzk. 1000x800x600mm,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1751-6-42
EAN/GTIN:
     4053569159715
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028502, Gitterbehälter, Modell 17/51, verzinkt Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg. , Kranbar , Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen , Wände aus Schweißgitter , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Maße L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
860x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1035x835 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,73*
€ 305,97*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 305,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,81*
€ 318,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,30*
€ 345,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 351,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.