Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028499, Gitterbehälter 1t,vzk. 1200x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1751-3.0-42
EAN/GTIN:
     4053569159685
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028499, Gitterbehälter, Modell 17/51, verzinkt Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg. , Kranbar , Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen , Wände aus Schweißgitter , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klappe
Maße L1xB1:
1200x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x835 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, 00028499, GITTERBEHÄLTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,55*
€ 289,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 289,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,73*
€ 300,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 301,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,83*
€ 335,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.