Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027303, ToughLock Bd.-Belag Modul0.5x0.5, 5mm, schwarz VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668615
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS010001E
EAN/GTIN:
     5013745001091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
Industrierost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027303, Arbeitsplatzbodenbelag „Tough Lock , 100 % Recyclat, schwarz Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche. , Befahrbar: mitGabelstapler , Kombination: Schwalbenschwanz-Verbindungen für schnelle, einfache Verlegung , Gut geeignet für beschädigte, gefährliche Bodenflächen , Farbe rot und gelb auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modul
Material:
PVC
Materialstärke:
5 mm
Maße:
500x500 mm
Herstellerartikelnummer:
TLS010001E
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte pvc schwarz, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, 00027303, TOUGHLOCK
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,90*
€ 53,75*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 44,66*
€ 53,76*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 45,88*
€ 53,78*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 55,36*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 71,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLE010001E
ab € 21,73*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.