Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027223, Materialschrank 2000 1000x500x500 gr/bl 1 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668489
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2001374
EAN/GTIN:
     4031068153427
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027223, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 3 Schubladen, 1 Fachboden Diese Werkzeugschränke eignensich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt.Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Material Gehäuse: Qualitäts-Stahlblech, verschweißt , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildeteRiffelauflage, bitte gesondert bestellen. Abbildung (ähnlich), Lieferung ohne Deko. Farbcodierung entnehmen Sie bitte den Piktogrammen., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1000x500x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
900x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2001374
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 305,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,65*
€ 306,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,34*
€ 316,28*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,15*
€ 328,39*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 330,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000103
ab € 46,74*
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 32,30*
Zubehör
Stumpf Metall
2001050
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.