Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026415, Werkstattpresse EP60D m. Elektropumpe 60t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EP60D
EAN/GTIN:
     4053569100830
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 60t
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026415, Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 60 t und werden per Elektrohydraulik bedient. , Große Kolben , Extralanger Hub , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar , Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
EP60D
Druckkraft:
60 t
Hub/s (ohne/mit Druck):
10/5 mm
Maß A:
730 mm
Maß B:
1005 mm
Maß C:
255 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
160 mm
Maß F:
80 mm
Maß G:
1980 mm
Maß H:
1680 mm
Maß I:
710 mm
Gewicht:
710 kg
Herstellerartikelnummer:
EP60D
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00026415, WERKSTATTPRESSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.806,98*
€ 4.888,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.806,98*
€ 4.888,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.016,68*
€ 5.098,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.104,75*
€ 5.186,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.432,46*
€ 5.513,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.186,14*
€ 6.171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.163,33*
€ 6.144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.105,58*
€ 6.075,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.104,75*
€ 6.074,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.