Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026414, Werkstattpresse EP40D m. Elektropumpe 40t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EP40D
EAN/GTIN:
     4053569100823
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 40t
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026414, Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40 t und werden per Elektrohydraulik bedient. , Große Kolben , Extralanger Hub , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar , Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
EP40D
Druckkraft:
40 t
Hub/s (ohne/mit Druck):
10 mm
Maß A:
720 mm
Maß B:
840 mm
Maß C:
200 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
125 mm
Maß F:
60 mm
Maß G:
1990 mm
Maß H:
1480 mm
Maß I:
630 mm
Gewicht:
410 kg
Herstellerartikelnummer:
EP40D
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00026414, WERKSTATTPRESSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.041,90*
€ 4.124,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.042,11*
€ 4.124,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.042,11*
€ 4.124,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.218,78*
€ 4.301,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.289,17*
€ 4.371,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.371,46*
€ 5.202,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.350,86*
€ 5.177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.296,95*
€ 5.113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.289,17*
€ 5.104,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.