| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667050 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70091602 EAN/GTIN: 4053569091602 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026469, Big Bag für die Asbest-Entsorgung, beschichtet Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien. , Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet , Material: Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen , Sicherheitsfaktor: 5:1 , Mit Aufdruck: Asbestlogo, 2-farbig Ausführung: Oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Maße LxBxH: | 900x900x1100 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, 00026469, BIG, 1710012200, 4053569091602, 1451548, 1477007 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 12,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,60* | € 12,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,57* | € 12,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,0876* | € 13,3676* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|