Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027356, Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666935
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 80 X 100
EAN/GTIN:
     4053569073684
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027356, Verkehrsspiegel * empfohlene Richtwerte Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechterWitterung oder Dunkelheit ausgestattet. Vorteile , Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , UV-beständig , Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) , Befestigung: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten Eisfreie Ausführung , Mit INOX-Spiegelfläche, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Spiegelgröße:
1000x800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
2227 m
Windlaststärke geprüft:
bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
Rohrpfosten-Ø:
5085 mm
Gewicht:
21 kg
Herstellerartikelnummer:
TM AC 80 X 100
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Weitere Suchbegriffe: 00027356, VERKEHRSSPIEGEL, 4053569073684, 1506578
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,22*
€ 493,93*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 424,72*
€ 493,95*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 425,9971*
€ 493,9871*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 428,85*
€ 496,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,82*
€ 520,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,64*
€ 619,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.