Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028718, Klappbodenbehälter FB 500 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666523
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462007116
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028718, Klappbodenbehälter (kranbar), verzinkt Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft. , Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar , 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar , Mit 4 Kranösen Ø 40 mm , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild), Zentrierwände sind optional erhältlich., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
FB 500
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
840x1245x845 mm
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C:
415/185/75 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
135 kg
Herstellerartikelnummer:
FB 500 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,86*
€ 834,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,39*
€ 838,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,79*
€ 856,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,28*
€ 856,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,38*
€ 924,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,60*
€ 1.100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,34*
€ 1.090,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,89*
€ 1.064,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,33*
€ 1.046,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,38*
€ 1.026,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,51*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,59*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 150,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.