Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029681, Bes.-Stuhl STYL schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-666361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STYL BL C6
EAN/GTIN:
     4332163226079
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029681, Besucherstuhl STYL, schwarz, ohne Armlehnen Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz-/Rückenpolster: strapazierfähiger Bezugsstoff in dreiFarben, abwaschbar , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Abb. zeigt Besucherstuhl STYL in schwarz. Beispielabbildung., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5960 GRAMM
Farbe:
blau
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 69,91*
Lager 260
16
4
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 75,76*
2 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 76,39*
2 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 77,13*
2 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 303,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.