Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025060, Toilettenpapier Großrolle280m natur 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-666311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29180
EAN/GTIN:
     4000735022144
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025060, Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume. , Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen , Keine Zweckentfremdung , Hohe Kapazität, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4760 GRAMM
Ausführung:
WEPA, Recycling, 280 m
Ø Innen:
60 mm
Ø Außen:
250 mm
Rollen/VE:
6
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,99*
€ 24,98*
1 Tag
221
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 25,47*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 22,25*
€ 29,47*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 32,73*
Lager 260
45
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 35,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,72334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
401849
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.